VIMAR SPA - VIW14295.AC.SL Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Silver - 14295.AC.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352646995
Artikelnummer
VIW14295.AC.SL
Herstellernummer
14295.AC.SL
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> Silver - 2 moduli


