Startseite

VIMAR SPA - VIW14295.AC Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco - 14295.AC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14295.AC Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352646971

Artikelnummer

VIW14295.AC

Herstellernummer

14295.AC

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> bianco - 2 moduli