VIMAR SPA - VIW14292.AC.SL Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Silver - 14292.AC.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352643895
Artikelnummer
VIW14292.AC.SL
Herstellernummer
14292.AC.SL
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 1 modulo-


