VIMAR SPA - VIW14290.SL Presa per rasoio 230V Silver - 14290.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352318885
Artikelnummer
VIW14290.SL
Herstellernummer
14290.SL
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.3 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
49 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
51.5 mm


