VIMAR SPA - VIW14290.AB Presa per rasoio 230V antibatterico - 14290.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352499614
Artikelnummer
VIW14290.AB
Herstellernummer
14290.AB
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.3 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
49 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
51.5 mm


