VIMAR SPA - VIW14222.SL 2 prese 2P+T 13A inglese interr. Silver - 14222.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 13 A
Packung
5 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352389182
Artikelnummer
VIW14222.SL
Herstellernummer
14222.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
13 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
144 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm



