VIMAR SPA - VIW14203.SL Presa 2P+T 16A P17/11 Silver - 14203.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352311008
Artikelnummer
VIW14203.SL
Herstellernummer
14203.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.5 mm



