VIMAR SPA - VIW14097 Pulsante + 2 spie hotel 230V - 14097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352458130
Artikelnummer
VIW14097
Herstellernummer
14097
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
200
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
37.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm



