Startseite

VIMAR SPA - VIW14095.SL Commutatore a slitta 1P 6(2)A Silver - 14095.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Schaltungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352311060

Artikelnummer

VIW14095.SL

Herstellernummer

14095.SL

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

sonstige

Schaltungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

sonstige

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), silver (argento)