Startseite

VIMAR SPA - VIW14087 Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco - 14087

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352108721

Artikelnummer

VIW14087

Herstellernummer

14087

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätetiefe:

41.4 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave, bianco