Startseite

VIMAR SPA - VIW14056.34.SL Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON Silver - 14056.34.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352320901

Artikelnummer

VIW14056.34.SL

Herstellernummer

14056.34.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Gerätetiefe:

38.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON, Silver