Startseite

VIMAR SPA - VIW14041.SL Copriforo Silver - 14041.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - Silber

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352310933

Artikelnummer

VIW14041.SL

Herstellernummer

14041.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, Silver