VIMAR SPA - VIW14029.SL Tasto 1M +targhetta Silver - 14029.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Silber
RAL-Nummer (ähnlich) - 9006
Packung
50 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352320802
Artikelnummer
VIW14029.SL
Herstellernummer
14029.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
790 mm



