Startseite

VIMAR SPA - VIW14019 Interruttore 2P 45A 5M bianco - 14019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352406469

Artikelnummer

VIW14019

Herstellernummer

14019

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

5

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

45 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

82.5 mm

Einbautiefe:

22.5 mm

Gerätehöhe:

144 mm

Gerätetiefe:

33 mm

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco.