Startseite

VIMAR SPA - VIW14013.SL Invertitore 1P 16AX Silver - 14013.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352320239

Artikelnummer

VIW14013.SL

Herstellernummer

14013.SL

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

24 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

38.7 mm

Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver