VIMAR SPA - VIW14005.SL Deviatore 1P 16AX Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
50 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352320031
Artikelnummer
VIW14005.SL
Herstellernummer
14005.SL
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Einbautiefe:
24 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
38.4 mm