VIMAR SPA - VIW13731.S Scatola incasso IP55 grigio - 13731.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8007352031760
Artikelnummer
VIW13731.S
Herstellernummer
13731.S
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Scatola da incasso 3 moduli per 13733.Q, 13733.Q.A, 13731.Q, 13731.Q.A.


