Startseite

VIMAR SPA - VIW13533 Contenitore IP55 3M Idea/8000sp grigio - 13533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352003385

Artikelnummer

VIW13533

Herstellernummer

13533

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

65 mm

Gerätebreite:

100 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000