VIMAR SPA - VIW13523 Contenitore IP55 2M Idea/8000sp grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352001701
Artikelnummer
VIW13523
Herstellernummer
13523
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
65 mm
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP55 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000