VIMAR SPA - VIW13521 Contenitore IP55 1M 8000 grigio - 13521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352091597
Artikelnummer
VIW13521
Herstellernummer
13521
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
65 mm
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP55 per apparecchi 1 modulo standard 8000, grigio


