VIMAR SPA - VIW13045 Contenitore IP40 4M Idea/8000sp grigio - 13045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352091559
Artikelnummer
VIW13045
Herstellernummer
13045
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
56 mm
Gerätebreite:
136 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000