Startseite

VIMAR SPA - VIW13023 Contenitore IP40 2M Idea/8000sp grigio - 13023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352091351

Artikelnummer

VIW13023

Herstellernummer

13023

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

56 mm

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000