Startseite

VIMAR SPA - VIW13021 Contenitore IP40 1M 8000 grigio - 13021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 75 ST

EAN

8007352006737

Artikelnummer

VIW13021

Herstellernummer

13021

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

56 mm

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40 per apparecchi 1 modulo standard 8000, grigio