Startseite

VIMAR SPA - VIW0P36103 Cordone 1,5m + 2 spine SCART 21 poli - 0P36103

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P36103 Cordone 1,5m + 2 spine SCART 21 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Scart

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 2 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352493056

Artikelnummer

VIW0P36103

Herstellernummer

0P36103

Hersteller

VIW

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Scart

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Scart

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

21

Anzahl der Pole Anschluss 2:

21

Cordone prolungatore lineare 2 metri, indissolubilmente collegato a due spine SCART 21 poli, per collegamento di dispositivi audio-video