Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32713 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m - 0P32713

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32713 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 6 ST

EAN

8007352615823

Artikelnummer

VIW0P32713

Herstellernummer

0P32713

Hersteller

VIW

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

4 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Farbe:

mehrfarbig

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) 4 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~