VIMAR SPA - VIW0P32702 Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m - 0P32702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
6 ST
EAN
8007352583429
Artikelnummer
VIW0P32702
Herstellernummer
0P32702
Hersteller
VIW
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
5 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP20
Mit Arretierung:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Farbe:
mehrfarbig


