Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32400.B Prolunga 3m 3G1 DE universale bianco - 0P32400.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32400.B Prolunga 3m 3G1 DE universale bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352492455

Artikelnummer

VIW0P32400.B

Herstellernummer

0P32400.B

Hersteller

VIW

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Nennstrom:

16 A

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, bianco