Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32397 Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero - 0P32397

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32397 Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352492974

Artikelnummer

VIW0P32397

Herstellernummer

0P32397

Hersteller

VIW

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Nennstrom:

16 A

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), nero