VIMAR SPA - VIW0P32389.B Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco - 0P32389.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2 - Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Packung
5 ST
EAN
8007352549999
Artikelnummer
VIW0P32389.B
Herstellernummer
0P32389.B
Hersteller
VIW
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Nennstrom:
16 A
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein


