Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32383 Prolunga 10m 3G1,5 SPA17 universale nero - 0P32383

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32383 Prolunga 10m 3G1,5 SPA17 universale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352492646

Artikelnummer

VIW0P32383

Herstellernummer

0P32383

Hersteller

VIW

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Nennstrom:

16 A

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), nero