Startseite

VIMAR SPA - VIW0P00333.B Adattatore S17+2P17/11+univ.+2USB bianco - 0P00333.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P00333.B Adattatore S17+2P17/11+univ.+2USB bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - sonstige

  • Anzahl der USB-Ports - 2

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 0...16 A

  • Nennspannung - 230...230.01 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352524187

Artikelnummer

VIW0P00333.B

Herstellernummer

0P00333.B

Hersteller

VIW

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

2

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

0...16 A

Nennspannung:

230...230.01 V

Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Adattatore multiplo SICURY 230 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale, due uscite USB 5 Vdc 2,1 A