Startseite

VIMAR SPA - VIW0K30482 Kit domotico tapparelle preprogrammato - 0K30482

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0K30482 Kit domotico tapparelle preprogrammato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352706477

Artikelnummer

VIW0K30482

Herstellernummer

0K30482

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP40

Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 30482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 30480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400