VIMAR SPA - VIW0K03801.02 By-alarm Plus kit 65 zone+gateway IP/GSM - 0K03801.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Busfähig - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352708785
Artikelnummer
VIW0K03801.02
Herstellernummer
0K03801.02
Hersteller
VIW
Busfähig:
ja
Kit centrale By-alarm Plus 65 zone, installazione a parete, contenente: 1 scheda centrale 65 zone 03801, 1 comunicatore GSM 03820, 1 tastiera display + transponder 03818, 1 sirena da esterno 03827, 2 rivelatori anti strisciamento a parete 01721, 1 gateway antintrusione 03812, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 2 chiavi transponder giallo 03825.Y, 1 scatola plastica 03814


