VIMAR SPA - VIW0K01703.02 KIT BY-ALARM 64 ZONE + GATEWAY IP E GSM - 0K01703.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 64
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352618275
Artikelnummer
VIW0K01703.02
Herstellernummer
0K01703.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Meldegruppen:
64
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
35300 mm
Breite:
32500 mm
Tiefe:
12600 mm


