VIMAR SPA - VIW0K01591 Kit Well-Contact Suite Top PC Client

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Applikationssoftware
Andere Bussysteme - sonstige
Sprache - mehrsprachig
Packung
1 ST
EAN
8007352654884
Artikelnummer
VIW0K01591
Herstellernummer
0K01591
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Applikationssoftware
Andere Bussysteme:
sonstige
Sprache:
mehrsprachig
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware