Startseite

VIMAR SPA - VIW0K01590 Kit Well-Contact Suite Basic Client - 0K01590

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0K01590 Kit Well-Contact Suite Basic Client

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Sprache - mehrsprachig

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352654891

Artikelnummer

VIW0K01590

Herstellernummer

0K01590

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Andere Bussysteme:

sonstige

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

KIT Well-contact Plus contenente il software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware