VIMAR SPA - VIW0K01482 Kit domotico tapparelle preprogrammato - 0K01482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352593688
Artikelnummer
VIW0K01482
Herstellernummer
0K01482
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP40


