VIMAR SPA - VIW0A32303B Adattatore universale viaggio+USB bianco - 0A32303B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - sonstige
Anzahl der USB-Ports - 2
Ausführung - kompakt
Nennstrom - 0...6.3 A
Nennspannung - 230...230.01 V
Packung
20 ST
EAN
8007352642270
Artikelnummer
VIW0A32303B
Herstellernummer
0A32303B
Hersteller
VIW
Art der Buchse:
sonstige
Anzahl der USB-Ports:
2
Ausführung:
kompakt
Nennstrom:
0...6.3 A
Nennspannung:
230...230.01 V
Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
ja
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
ja
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
ja
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
ja
Farbe:
weiß
Mit Stecker für IT (S/P 11):
nein


