VIMAR SPA - VIW09976.14 Scatola parete 3M P30mm grigio Idea - 09976.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
5 ST
EAN
8007352138971
Artikelnummer
VIW09976.14
Herstellernummer
09976.14
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
30 mm
Gerätebreite:
121.5 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, perinstallazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativisupporti e placche, grigio Idea. Da installare su superfici isolantinon traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adattaper sola placca Classica