Startseite

VIMAR SPA - VIW09975.01 Scatola parete 3M P43,5mm bianco - 09975.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352130258

Artikelnummer

VIW09975.01

Herstellernummer

09975.01

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

45 mm

Gerätebreite:

121.5 mm

Gerätehöhe:

84 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco. Da installare su superfici isolanti non traforate o superficimetalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica