Startseite

VIMAR SPA - VIW09973.A Scatola parete 3M P40mm avorio - 09973.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09973.A Scatola parete 3M P40mm avorio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352043855

Artikelnummer

VIW09973.A

Herstellernummer

09973.A

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

40 mm

Gerätebreite:

124 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione diapparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placcheautoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti nontraforate o superfici metalliche messe a terra