Startseite

VIMAR SPA - VIW09971.A Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio - 09971.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09971.A Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352097186

Artikelnummer

VIW09971.A

Herstellernummer

09971.A

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

45 mm

Gerätebreite:

92 mm

Gerätehöhe:

84 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta persola placca Classica