VIMAR SPA - VIW09951.A Calotta parete 1M P45mm avorio - 09951.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352043718
Artikelnummer
VIW09951.A
Herstellernummer
09951.A
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035