VIMAR SPA - VIW09933 Scatola inclinata tavolo 3M P50mm avorio - 09933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352043671
Artikelnummer
VIW09933
Herstellernummer
09933
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
50 mm
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
77 mm


