Startseite

VIMAR SPA - VIW08951 Placca+supp.1M pann. all. scatto oro - 08951

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08951 Placca+supp.1M pann. all. scatto oro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352043572

Artikelnummer

VIW08951

Herstellernummer

08951

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 1 modulo standard con supporto per pannelli, alluminioanodizzato, fissaggio a scatto, oro. Completa di supporto e accessoridi fissaggio