VIMAR SPA - VIW08951.A Placca+supp.1M pann.res.scatto avorio - 08951.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352043589
Artikelnummer
VIW08951.A
Herstellernummer
08951.A
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 1 modulo standard con supporto per pannelli, resina, fissaggioa scatto, avorio. Completa di supporto e accessori di fissaggio


