VIMAR SPA - VIW08458.8 Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP - 08458.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - weiß
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352116184
Artikelnummer
VIW08458.8
Herstellernummer
08458.8
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, ToollessJack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200,MGS300, MGS400 e MGS500) - modulo speciale



