VIMAR SPA - VIW08363 Ronzatore 230V 50-60Hz - 08363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352014800
Artikelnummer
VIW08363
Herstellernummer
08363
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP30
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA.



