VIMAR SPA - VIW08349 Suoneria 230V 50Hz - 08349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352014763
Artikelnummer
VIW08349
Herstellernummer
08349
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA



