Startseite

VIMAR SPA - VIW08270 Pulsante 1P NO 10A tirante - 08270

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08270 Pulsante 1P NO 10A tirante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352014435

Artikelnummer

VIW08270

Herstellernummer

08270

Hersteller

VIW

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello